ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE30SREDCF

Parker Hannifin Mannelijke stekker GE-R

Zie technische informatie
Referenties
Parker:GE30SREDCF
Rubix:28097442
Fabrikant:GE30SREDCF
ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE30SREDCF
Technische samenvatting
Materiaalverzinkt staal
Typeaansluiting voor mannelijke stud
Diameter schroefdraad (inch)g 1-1/4 a ''
Zie alle specificaties

Productdetails : ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE30SREDCF


GE-R mannelijke aansluiting 24° flens/BSPT of BSPP
Meegeleverde accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele hydraulica, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 30 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 30 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: 24° conus, mannelijk
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: G 1-1/4 A inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 1-1/4 A
Aansluiting 2 Type: BSPP (ISO 1179), mannelijk
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPP
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 150, 320
Maximale vloeistoftemperatuur: 120, 248
Maximale werkdruk: 420
Minimale omgevingstemperatuur: -50, -58
Minimale vloeistoftemperatuur: -50, -58
Optionele accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Productserie: EO Heavy
Producttype: Boutfitting
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: ED-afdichting
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ISO 1179
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Materiaalverzinkt staal
Typeaansluiting voor mannelijke stud
Diameter schroefdraad (inch)g 1-1/4 a ''
Maximale bedrijfsdruk420 bar
Type vloeistofhydraulische vloeistoffen;chemicaliën;brandstoffen;gassen;stoom
Minimale temperatuur-50 °C
Maximumtemperatuur150 °C
Aangepaste tariefcode73079910
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
40,58 excl. BTW
/ stuk
49,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen