ERMETO MANOMETERVERBINDING (DKO) MAVE12LR71
Parker Hannifin Manometer wartelconnector
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:MAVE12LR71
Rubix:A0072746
Fabrikant:MAVE12LR71


Technische samenvatting
| Materiaal | staal;roestvrij staal |
|---|---|
| Type | manometer wartelconnector |
| Diameter schroefdraad (inch) | g 1/4 a '' |
Documenten
Productdetails : ERMETO MANOMETERVERBINDING (DKO) MAVE12LR71
De in-line diagnostische T-stukken van Parker zijn ontworpen rond de twee meest voorkomende hydraulische buis- en slanginterfaces: O-ring afdichting aan de voorzijde (ORFS), Seal-Lok en 37° flare JIC, Triple-Lok®. Deze productlijn is ontworpen om samen te werken met elektronische diagnostische producten uit de snelkoppelingsafdeling van Parker en andere mechanische druk- en temperatuursensoren en is ontworpen voor installatie op een slangconstructie of buisleiding zonder de poortadapter te hoeven verplaatsen.
Materiaal behuizing: roestvrij staal
Aansluiting 1 type: mannelijke 24° metrische flareless draaikoppeling
Aansluiting 1 buis buitendiameter (mm): 12L
Aansluiting 2 type: vrouwelijk BSPP met afdichtingsring
Aansluiting 2 schroefdraadmaat (inch): 1/4-19
Aansluitingstype: BSPP manometeradapter
Afdeling: Delen voor buisfittingen
Maximale dynamische druk: 4500
Maximale statische druk: 4500
Materiaal O-ring: FKM (Vit)
Aansluiting 1 type: mannelijke 24° metrische flareless draaikoppeling
Aansluiting 1 buis buitendiameter (mm): 12L
Aansluiting 2 type: vrouwelijk BSPP met afdichtingsring
Aansluiting 2 schroefdraadmaat (inch): 1/4-19
Aansluitingstype: BSPP manometeradapter
Afdeling: Delen voor buisfittingen
Maximale dynamische druk: 4500
Maximale statische druk: 4500
Materiaal O-ring: FKM (Vit)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | staal;roestvrij staal |
| Type | manometer wartelconnector |
| Diameter schroefdraad (inch) | g 1/4 a '' |
| Type vloeistof | brandstof;olie;gas |
| Aangepaste tariefcode | 73072910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,97 excl. BTW
/ stuk
€ 51,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen