ERMETO MANOMETERVERBINDING (DKO) MAVE12SR1/4CF
Parker Hannifin Manometerschroefaansluiting met conus EO
Zie technische informatieReferenties
Parker:MAVE12SR1/4CF
Rubix:A0074022
Fabrikant:MAVE12SR1/4CF


Technische samenvatting
| Materiaal | cr-vrij verzinkt staal. |
|---|---|
| Type | draaibare adapter voor manometer. |
| Diameter schroefdraad (inch) | g 1/4 '' |
Productdetails : ERMETO MANOMETERVERBINDING (DKO) MAVE12SR1/4CF
Manometerschroefaansluiting met conus
Materiaal behuizing: staal
Aansluiting 1 type: mannelijke 24° metrische flareless draaibare
Aansluiting 1 buis buitendiameter (mm): 12S
Aansluiting 2 type: vrouwelijk BSPP met afdichtingsring
Aansluiting 2 schroefdraadmaat (inch): 1/4-19
Aansluitingstype: BSPP manometeradapter
Divisie: Diensten buisfittingen
Maximale dynamische druk: 9100
Maximale statische druk: 9100
Materiaal O-ring: NBR
Aansluiting 1 type: mannelijke 24° metrische flareless draaibare
Aansluiting 1 buis buitendiameter (mm): 12S
Aansluiting 2 type: vrouwelijk BSPP met afdichtingsring
Aansluiting 2 schroefdraadmaat (inch): 1/4-19
Aansluitingstype: BSPP manometeradapter
Divisie: Diensten buisfittingen
Maximale dynamische druk: 9100
Maximale statische druk: 9100
Materiaal O-ring: NBR
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | cr-vrij verzinkt staal. |
| Type | draaibare adapter voor manometer. |
| Diameter schroefdraad (inch) | g 1/4 '' |
| Aangepaste tariefcode | 73079910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,72 excl. BTW
/ stuk
€ 66,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen