ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE22LR1CF
Parker Hannifin Rechte mannelijke tapeindaansluiting
Zie technische informatieReferenties
Parker:GE22LR1CF
Rubix:A0066051
Fabrikant:GE22LR1CF


Technische samenvatting
| Materiaal | staal |
|---|---|
| Type | rechte mannelijke tapeindaansluiting |
| Diameter schroefdraad (inch) | g 1 '' |
Productdetails : ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE22LR1CF
EO-PSR-fittingen produceren hoge druk, lekvrije verbinding van buizen en componenten in hydraulische systemen. Het belangrijkste kenmerk van EO-PSR (conform DIN 3861, DIN 2353) is de gecontroleerde progressieve snede in de buis, dankzij een unieke geometrie.
Meegeleverde accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele hydraulica, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 22 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 22 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: 24° conus, mannelijk
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: G 1 A inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 1 A
Aansluiting 2 Type: BSPP (ISO 1179), mannelijk
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPP
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 160
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Optionele accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Productserie: EO Light
Productstijl: Studfitting
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: Metaal
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: Recht
Specificaties: ISO 1179
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele hydraulica, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 22 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 22 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: 24° conus, mannelijk
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: G 1 A inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 1 A
Aansluiting 2 Type: BSPP (ISO 1179), mannelijk
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPP
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 160
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Optionele accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Productserie: EO Light
Productstijl: Studfitting
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: Metaal
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: Recht
Specificaties: ISO 1179
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | staal |
| Type | rechte mannelijke tapeindaansluiting |
| Diameter schroefdraad (inch) | g 1 '' |
| Maximale bedrijfsdruk | 800 bar |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 250 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73079910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 214,20 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 259,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen