ERMETO MOER M30SCFX

Parker Hannifin Moer M

Zie technische informatie
Referenties
Parker:M30SCFX
Rubix:28093290
Fabrikant:M30SCFX
ERMETO MOER M30SCFX
Technische samenvatting
Materiaalstaal
Typezware serie
Zie alle specificaties

Productdetails : ERMETO MOER M30SCFX


Ermeto DIN-fittingonderdelen voor hogedruk hydraulische buisfittingen zijn onmisbare onderdelen om een complete fittingreeks (EO-PSR, EO-2, EO2-FORM) op te bouwen.
Toepassing: Industrieel, hydraulica
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 30 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 30 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: M42x2,0 mm schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: M42x2,0
Aansluiting 2 Type: Metrisch
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 420
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: EO Heavy
Productstijl: Onderdelen, moer 24° conisch uiteinde
Productstijl: Moer 24° conisch uiteinde
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: n.v.t.
Specificaties: ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalstaal
Typezware serie
Buitendiameter buis30 mm
Aangepaste tariefcode73181699
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
8,55 excl. BTW
/ stuk
10,35 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden