Referenties
Parker:FM30SSSA
Rubix:A0659509

Productdetails : ERMETO MOER FM30SSSA
Ermeto DIN fitting components for high pressure hydraulic tube fittings are indispensable items in order to build up a complete fitting series (EO-PSR, EO-2, EO2-FORM). The FM EO-2 functional nut is available with sealing NBR or sealing FKM.
Markets:
• Automotive
• Defense
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Applications:
• Suitable for general hydraulic applications.
Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences.
• Depending on the specific requirements, the FM EO-2 functional nut can be delivered with sealing NBR or sealing FKM. This feature increase the range of applications.
Markets:
• Automotive
• Defense
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Applications:
• Suitable for general hydraulic applications.
Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences.
• Depending on the specific requirements, the FM EO-2 functional nut can be delivered with sealing NBR or sealing FKM. This feature increase the range of applications.
Toepassing: Industrieel, hydraulica
Materiaal behuizing: Staal/roestvrij staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 30 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 30 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: M42x2,0 mm schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: M42x2,0
Aansluiting 2 Type: Metrisch
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 150, 320
Maximale vloeistoftemperatuur: 120, 248
Maximale werkdruk: 400
Minimale omgevingstemperatuur: -50, -58
Minimale vloeistoftemperatuur: -50, -58
Productserie: EO Heavy
Productstijl: Componenten, EO2-functionele moer
Productstijl: EO2-functionele moer
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: n.v.t.
Specificaties voldoen aan: ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Materiaal behuizing: Staal/roestvrij staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 30 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 30 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: M42x2,0 mm schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: M42x2,0
Aansluiting 2 Type: Metrisch
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 150, 320
Maximale vloeistoftemperatuur: 120, 248
Maximale werkdruk: 400
Minimale omgevingstemperatuur: -50, -58
Minimale vloeistoftemperatuur: -50, -58
Productserie: EO Heavy
Productstijl: Componenten, EO2-functionele moer
Productstijl: EO2-functionele moer
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: n.v.t.
Specificaties voldoen aan: ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Type | ermeto moer fm30sssa |
| Aangepaste tariefcode | 73181639 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 151,10 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 182,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen