PARKER STEEL TUBING R15X2CF - 6M
Parker Hannifin Naadloze EO-stalen buis
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:R15X2CF
Rubix:05062838
Fabrikant:R15X2CF

Documenten
Productdetails : PARKER STEEL TUBING R15X2CF - 6M
Het buizenprogramma van Parker biedt alle mogelijkheden voor gebruik in hydraulische toepassingen. Buizen voor mobiele en stationaire systemen. Er zijn verschillende afmetingen, koolstofstalen en roestvrijstalen buizen en verschillende oppervlakken beschikbaar.
Sterke punten
•Parker-buizen zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen en met verschillende oppervlakken. Daarom kunnen Parker-buizen voor een breed scala aan toepassingen worden gebruikt
Parker-buizen zijn ontworpen voor de speciale eisen in verschillende markten. Voortdurende tests in laboratoria en op testbanken garanderen het hoge kwaliteitsniveau van het materiaal. Certificeringen van onafhankelijke instituten zoals ABS, LR of DNV bevestigen dat aan hoge normen wordt voldaan. Dit zorgt voor betrouwbaarheid en een lange levensduur van de hydraulische toepassing
Parker-buizen zijn ontworpen voor de speciale eisen in verschillende markten. Voortdurende tests in laboratoria en op testbanken garanderen het hoge kwaliteitsniveau van het materiaal. Certificeringen van onafhankelijke instituten zoals ABS, LR of DNV bevestigen dat aan hoge normen wordt voldaan. Dit zorgt voor betrouwbaarheid en een lange levensduur van de hydraulische toepassing
Toepassingen
Automobielindustrie; Defensie; Energie; Milieu; Industrie; Infrastructuur; Werktuigmachines; Materiaalbehandeling; Mobiel; Olie en gas; Energieopwekking; Procesindustrie; Transport; Water; Algemene hydraulica
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Materiaal | staal |
| Binnendiameter | 11 mm |
| Buitendiameter | 15 mm |
| Dikte materiaal | 2 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73043120 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,10 excl. BTW
/ meter
€ 17,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
