PARKER NAADLOZE PRECISIE BUIS VERZINKT 25X3MM R25X3CF
Parker Hannifin Buizen en buisbochten
Zie technische informatieReferenties
Parker:R25X3CF
Rubix:A0135467
Fabrikant:R25X3CF


Technische samenvatting
| Materiaal | e235+n (st37.4; 1.0308); cr(vi)-vrij gegalvaniseerd |
|---|---|
| Binnendiameter | 19 mm |
| Buitendiameter | 25 mm |
Productdetails : PARKER NAADLOZE PRECISIE BUIS VERZINKT 25X3MM R25X3CF
Het buizenprogramma van Parker Hannifin biedt alle mogelijkheden voor gebruik in hydraulische toepassingen. Buizen voor fitting- en flenssystemen, buizen voor mobiele en stationaire systemen. Er zijn verschillende afmetingen, koolstof- en roestvrijstalen buizen en verschillende oppervlakken beschikbaar. Parker-buizen zijn ontworpen voor de speciale eisen in verschillende markten. Voortdurende tests in laboratoria en op testbanken garanderen het hoge kwaliteitsniveau van het materiaal. Certificeringen van onafhankelijke instituten zoals ABS, LR of DNV bevestigen dat aan hoge normen wordt voldaan. Dit zorgt voor betrouwbaarheid en een lange levensduur van de hydraulische toepassing. Het buizenmagazijn van Parker Hannifin met zijn wereldwijde netwerk zorgt voor een snelle levering van zeer nauwkeurige buizen, zodat ook internationale klanten op ons kunnen vertrouwen. Efficiënte, betrouwbare, milieuvriendelijke en tijdige leveringen zijn mogelijk in bijna elk land ter wereld.
Sterke punten
•Parker-buizen zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen en met verschillende oppervlakken. Daarom kunnen Parker-buizen voor een breed scala aan toepassingen worden gebruikt
Parker-buizen zijn ontworpen voor de speciale eisen in verschillende markten. Voortdurende tests in laboratoria en op testbanken garanderen het hoge kwaliteitsniveau van het materiaal
Parker-buizen zijn ontworpen voor de speciale eisen in verschillende markten. Voortdurende tests in laboratoria en op testbanken garanderen het hoge kwaliteitsniveau van het materiaal
Toepassingen
Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Materiaal | e235+n (st37.4; 1.0308); cr(vi)-vrij gegalvaniseerd |
| Binnendiameter | 19 mm |
| Buitendiameter | 25 mm |
| Dikte materiaal | 3 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73043120 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,76 excl. BTW
/ meter
€ 32,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen