PARKER SLANGKOPPELING 1D270-20-10
Parker Hannifin Parkrimp hogedruk no-skive fitting serie 70
Zie technische informatieReferenties
Parker:1D270-20-10
Rubix:28610754
Fabrikant:1D270-20-10

Productdetails : PARKER SLANGKOPPELING 1D270-20-10
Parker geteste fittingen serie 70 DIN metrisch - tap- en draadstiften in verschillende modellen voor slangtypes: 371LT, 372, 372RH, 372TC, 701, F42-65
Toepassing: hogedrukhydraulica
Materiaal behuizing: staal
Merk: Parker
Configuratie: slang naar poort
Aansluiting 1 maat: -10 (maat), 15,9 mm slangbinnendiameter, 5/8 inch slangbinnendiameter
Aansluiting 1 type: slang
Aansluiting 2 maat: M30x2,0 mm schroefdraad
Aansluiting 2 type: mannelijk, metrisch S, stijf, 24° conus
Aansluiting 2 type: mannelijk metrisch S - stijf (24° conus)
Aansluitlengte: 32 mm (zie tekeninglegenda B)
Divisie: Polymeer Slang Divisie Europa
Fittinglengte: 75 mm (zie tekeninglegenda A)
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen op basis van minerale olie, lucht, water, smeermiddelen (oliën), koelvloeistoffen (glycol, water-glycol), lucht (algemene industriële lucht), smeermiddelen, minerale hydraulische olie
Zeskantmaat: 30 mm (zie tekeninglegenda H)
Binnendiameter slang: -10
Industrie: Offroad-machines, transport
Maximale werkdruk: 420, 42,0
Aansluitmaat: 20 mm
Aansluitingstype: DKOS
Producttype: Krimpkoppelingen zonder afschuining
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ISO 12151-2-S-S
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Buitendiameter buis: 20
Materiaal behuizing: staal
Merk: Parker
Configuratie: slang naar poort
Aansluiting 1 maat: -10 (maat), 15,9 mm slangbinnendiameter, 5/8 inch slangbinnendiameter
Aansluiting 1 type: slang
Aansluiting 2 maat: M30x2,0 mm schroefdraad
Aansluiting 2 type: mannelijk, metrisch S, stijf, 24° conus
Aansluiting 2 type: mannelijk metrisch S - stijf (24° conus)
Aansluitlengte: 32 mm (zie tekeninglegenda B)
Divisie: Polymeer Slang Divisie Europa
Fittinglengte: 75 mm (zie tekeninglegenda A)
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen op basis van minerale olie, lucht, water, smeermiddelen (oliën), koelvloeistoffen (glycol, water-glycol), lucht (algemene industriële lucht), smeermiddelen, minerale hydraulische olie
Zeskantmaat: 30 mm (zie tekeninglegenda H)
Binnendiameter slang: -10
Industrie: Offroad-machines, transport
Maximale werkdruk: 420, 42,0
Aansluitmaat: 20 mm
Aansluitingstype: DKOS
Producttype: Krimpkoppelingen zonder afschuining
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ISO 12151-2-S-S
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Buitendiameter buis: 20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | parkgarnaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,76 excl. BTW
/ stuk
€ 23,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
