PARKER PERSKOPPELING ORFS WARTEL 1JC48-6-6
Parker Hannifin ORFS met wartelmoer
Zie technische informatieReferenties
Parker:1JC48-6-6
Rubix:28611304
Fabrikant:1JC48-6-6

Productdetails : PARKER PERSKOPPELING ORFS WARTEL 1JC48-6-6
Parker geteste fittingen serie 46/48 ORFS - in verschillende modellen, evenals ORFS draadstiften voor slangtypes: Serie 46 of 48: 441, 441RH, 461LT, 462, 462ST Serie 463, 492, 492ST, 692, 692TWIN Serie 48: 301SN, 301TC, 302, 304, 421RH, 421SN, 422, 426, 436, 451TC, 462CLF, 462TC, 471TC, 472TC, 477, 477ST, 493, 811, 881
Toepassing: Hydraulica
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Parker
Coating: Chroom 6-vrij geplateerd
Configuratie: Slang naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 9,5 mm slang-binnendiameter, 3/8 inch slang-binnendiameter, -6 (afmeting)
Aansluiting 1 Type: Slang
Aansluiting 2 Afmeting: 11/16"-16 inch schroefdraad
Aansluiting 2 type: vrouwelijk, Seal-Lok®, draaibaar
Aansluiting 2 type: vrouwelijk ORFS - draaibaar
Aansluitingslengte: 17 mm (zie tekeninglegenda B)
Divisie: Polymeer Slang Divisie Europa
Fittinglengte: 40 mm (zie tekeninglegenda A)
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, minerale hydraulische olie, koelvloeistoffen (water-glycol), lucht, water
Zeskantmaat 1: 22 mm (zie tekeninglegenda W)
Zeskantmaat 2: 17 mm (zie tekeninglegenda H)
Binnendiameter slang: -6
Industrie: Industriële productieapparatuur, terreinvoertuigen, transport
Maximale werkdruk: 635, 63,5
Aansluitmaat: 11/16"
Aansluitingstype: ORFS
Productstijl: -
Producttype: Slangkoppelingen
Vorm: Recht kort
Vorm: Recht - Kort
Voldoet aan specificaties: ISO 12151-1-SWSA, SAE J516
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Parker
Coating: Chroom 6-vrij geplateerd
Configuratie: Slang naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 9,5 mm slang-binnendiameter, 3/8 inch slang-binnendiameter, -6 (afmeting)
Aansluiting 1 Type: Slang
Aansluiting 2 Afmeting: 11/16"-16 inch schroefdraad
Aansluiting 2 type: vrouwelijk, Seal-Lok®, draaibaar
Aansluiting 2 type: vrouwelijk ORFS - draaibaar
Aansluitingslengte: 17 mm (zie tekeninglegenda B)
Divisie: Polymeer Slang Divisie Europa
Fittinglengte: 40 mm (zie tekeninglegenda A)
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, minerale hydraulische olie, koelvloeistoffen (water-glycol), lucht, water
Zeskantmaat 1: 22 mm (zie tekeninglegenda W)
Zeskantmaat 2: 17 mm (zie tekeninglegenda H)
Binnendiameter slang: -6
Industrie: Industriële productieapparatuur, terreinvoertuigen, transport
Maximale werkdruk: 635, 63,5
Aansluitmaat: 11/16"
Aansluitingstype: ORFS
Productstijl: -
Producttype: Slangkoppelingen
Vorm: Recht kort
Vorm: Recht - Kort
Voldoet aan specificaties: ISO 12151-1-SWSA, SAE J516
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | parkrimp orfs met wartelmoer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,10 excl. BTW
/ stuk
€ 13,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen