PARKER PERSKOPPELING JIC 10348-8-8

Parker Hannifin Draadstiften SAE (JIC)

Zie technische informatie

Referenties

Parker:10348-8-8
Rubix:28610150
Fabrikant:10348-8-8
PARKER PERSKOPPELING JIC 10348-8-8

Technische samenvatting

Typeparkrimp sae (jic)
Zie alle specificaties

Productdetails : PARKER PERSKOPPELING JIC 10348-8-8


Parker geteste fittingen serie 46/48 SAE - afdichtingsconus en inschroefpennen in verschillende modellen, evenals SAE-draadpennen voor slangtypes: Serie 46 of 48: 441, 441RH, 461LT, 462, 462ST Serie 463, 492, 492ST, 692, 692TWIN Serie 48: 301SN, 301TC, 302, 304, 421RH, 421SN, 422, 426, 436, 451TC, 462CLF, 462TC, 471TC, 472TC, 477, 477ST, 493, 811, 881
Toepassing: Hydraulica
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Parker
Coating: Chroom 6-vrij geplateerd
Configuratie: Slang naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 12,7 mm slang-binnendiameter, 1/2 inch slang-binnendiameter, -8 (afmeting)
Aansluiting 1 Type: Slang
Aansluiting 2 Afmeting: 3/4"-16 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, JIC 37°, Stijf
Aansluiting 2 Type: Mannelijk JIC 37° - Stijf
Aansluitingslengte: 34 mm (zie tekeninglegenda B)
Divisie: Polymeer Slang Divisie Europa
Fittinglengte: 57 mm (zie tekeninglegenda A)
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, minerale hydraulische olie, koelvloeistoffen (water-glycol), lucht, water
Zeskantmaat: 22 mm (zie tekeninglegenda H)
Binnendiameter slang: -8
Industrie: industriële productieapparatuur, offroad-machines, transport
Maximale werkdruk: 350, 35,0
Aansluitmaat: 3/4"
Aansluitingstype: AGJ
Productstijl: -
Producttype: Slangkoppelingen
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ISO 12151-5-S
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeparkrimp sae (jic)
€ 10,79 excl. BTW
/ stuk
€ 13,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen