ERMETO DICHTKEGEL BUZ12L71X

Parker Hannifin Pluggen voor Ermeto DIN hogedruk hydraulische koppelingen

Zie technische informatie
Referenties
Parker:BUZ12L71X
Rubix:A0072733
ERMETO DICHTKEGEL BUZ12L71X
Technische samenvatting
Typesluiting voor buz12l71x
Zie alle specificaties

Productdetails : ERMETO DICHTKEGEL BUZ12L71X


The function of plugs for Ermeto DIN high pressure hydraulic fittings is the safe closure of ports in hydraulic systems. This broad range of plugs, types ROV, VSTI M-OR up to BUZM is available in steel and in a stainless steel version.

Markets:
• Automotive
• Defense
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water

Applications:
• Suitable for general hydraulic applications.

Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. These features extend the range of applications.
• High pressure: The plugs have pressure ratings of up to 630 bar, so that the plugs can be used in a wide range of applications.
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Industrieel, hydraulica
Materiaal behuizing: Roestvrij staal
Merk: Ermeto
Configuratie: n.v.t.
Aansluitmaat: 12 mm buitendiameter
Aansluitmaat: 12 mm (buitendiameter)
Aansluitingstype: n.v.t.
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 400, 752
Maximale vloeistoftemperatuur: 400, 752
Maximale werkdruk: 315
Minimale omgevingstemperatuur: -60, -76
Minimale vloeistoftemperatuur: -60, -76
Productserie: EO Light
Productstijl: Afsluitplug, voor kegels
Productstijl: Afsluitplug voor kegels
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: n.v.t.
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typesluiting voor buz12l71x
Aangepaste tariefcode73072910
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
118,00 excl. BTW
/ 10 stuks
142,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen