PARKER SLANGKOPPELING 1CA70-15-8
Parker Hannifin Recht Draaibaar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:1CA70-15-8
Rubix:28610678
Fabrikant:1CA70-15-8

Documenten
Productdetails : PARKER SLANGKOPPELING 1CA70-15-8
Parker's Parkrimp No-Skive middendruk koppelingen serie 48 zijn permanente, krimp stijl hydraulische koppelingen die een snelle montage met onze familie van Parkrimp krimpers mogelijk maken. Voor de montage van No-Skive slang en fittingen hoeft de buitenste laag van de slang niet te worden verwijderd. Dit voorkomt voortijdig falen van hydraulische slangen door te lang of te kort slippen. 48 serie fittingen hebben een chroom-6-vrije plating en worden gebruikt met Parker draadgevlochten hydraulische slangen zoals Global Core met standaard, taaie of super taaie mantel, Elite No-Skive met standaard, taaie of super taaie mantel, No-Skive Compact waterreinigingsslangen, No-Skive Compact Rail slangen met brandvertragende mantel, hydraulische slangen volgens EN 853 1SN / SAE 100R1AT, EN 853 2SN / SAE100R2AT, zuig- en retourslangen volgens SAE 100R4, en nog veel meer. Parker Hannifin voldoet ook aan de vereisten van SAE J1273 en ISO 17165-2, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan het afstemmen van de slang op de koppelingen en aan hun door de fabrikant bewezen compatibiliteit.
Toepassing: hogedrukhydraulica
Materiaal behuizing: staal
Merk: Parker
Configuratie: slang naar poort
Aansluiting 1 maat: -8 (maat), 12,7 mm slangbinnendiameter, 1/2 inch slangbinnendiameter
Aansluiting 1 type: slang
Aansluiting 2 maat: M22x1,5 mm schroefdraad
Aansluiting 2 type: vrouwelijk, metrisch L, draaibaar, 24° conus (met O-ring)
Aansluiting 2 type: vrouwelijk metrisch L - draaibaar (24° conus met O-ring)
Aansluitingslengte: 27 mm (zie tekeninglegenda B)
Divisie: Polymeer slangendivisie Europa
Fittinglengte: 62 mm (zie tekeninglegenda A)
Voor vloeistoftype: lucht, water, hydraulische vloeistoffen op basis van minerale olie, smeermiddelen (oliën), koelvloeistoffen (glycol, water-glycol), lucht (algemene industriële lucht), smeermiddelen, minerale hydraulische olie
Zeskantmaat: 27 mm (zie tekeninglegenda W)
Binnendiameter slang: -8
Industrie: Offroad-machines, transport
Maximale werkdruk: 315, 31,5
Aansluitmaat: 15 mm
Aansluittype: DKOL
Producttype: Krimpkoppelingen zonder afschuining
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ISO 12151-2-SWS-L
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Buitendiameter buis: 15
Materiaal behuizing: staal
Merk: Parker
Configuratie: slang naar poort
Aansluiting 1 maat: -8 (maat), 12,7 mm slangbinnendiameter, 1/2 inch slangbinnendiameter
Aansluiting 1 type: slang
Aansluiting 2 maat: M22x1,5 mm schroefdraad
Aansluiting 2 type: vrouwelijk, metrisch L, draaibaar, 24° conus (met O-ring)
Aansluiting 2 type: vrouwelijk metrisch L - draaibaar (24° conus met O-ring)
Aansluitingslengte: 27 mm (zie tekeninglegenda B)
Divisie: Polymeer slangendivisie Europa
Fittinglengte: 62 mm (zie tekeninglegenda A)
Voor vloeistoftype: lucht, water, hydraulische vloeistoffen op basis van minerale olie, smeermiddelen (oliën), koelvloeistoffen (glycol, water-glycol), lucht (algemene industriële lucht), smeermiddelen, minerale hydraulische olie
Zeskantmaat: 27 mm (zie tekeninglegenda W)
Binnendiameter slang: -8
Industrie: Offroad-machines, transport
Maximale werkdruk: 315, 31,5
Aansluitmaat: 15 mm
Aansluittype: DKOL
Producttype: Krimpkoppelingen zonder afschuining
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ISO 12151-2-SWS-L
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Buitendiameter buis: 15
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | g1248004830 |
| Aansluiting 1 | 1/2 '' |
| Materiaal | staal |
| Uitvoering | 70 |
| Buitendiameter buis | 15 mm |
| Diameter schroefdraad | 22 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,67 excl. BTW
/ stuk
€ 16,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen