ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE22LRCF

Parker Hannifin Rechte inschroefbare EO-dop

Zie technische informatie
Referenties
Parker:GE22LRCF
Rubix:28092421
Fabrikant:GE22LRCF
ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE22LRCF
Technische samenvatting
Materiaalstaal
Typerechte mannelijke tapeindaansluiting
Diameter schroefdraad (inch)g 3/4 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE22LRCF


Rechte inschroefbare EO-dop
Meegeleverde accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele hydraulica, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 22 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 22 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: 24° conus, mannelijk
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: G 3/4 A inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 3/4 A
Aansluiting 2 Type: BSPP (ISO 1179), mannelijk
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPP
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 160
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Optionele accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Productserie: EO Light
Productstijl: Studfitting
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: Metaal
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: Recht
Specificaties: ISO 1179
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalstaal
Typerechte mannelijke tapeindaansluiting
Diameter schroefdraad (inch)g 3/4 ''
Maximale bedrijfsdruk800 bar
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur250 °C
Aangepaste tariefcode73079910
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
14,09 excl. BTW
/ stuk
17,05 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden