ERMETO STANDPIJP (DKO) EGE18LRED71

Parker Hannifin Rechte inschroefbare koppeling met kegel EO

Zie technische informatie
Referenties
Parker:EGE18LRED71
Rubix:A0072724
Fabrikant:EGE18LRED71
ERMETO STANDPIJP (DKO) EGE18LRED71
Technische samenvatting
Materiaalroestvrij staal
Typerechte mannelijke tapeindaansluiting
Diameter schroefdraad (inch)g 1/2 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : ERMETO STANDPIJP (DKO) EGE18LRED71


Rechte inschroefbare dop met kegel
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele hydraulica, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Roestvrij staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Draaibaar naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 18 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 18 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: 24° conus (met O-ring), mannelijk
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus (met O-ring)
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/2 A inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/2 A
Aansluiting 2 Type: BSPP (ISO 1179), Mannelijk
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPP
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 250, 482
Maximale vloeistoftemperatuur: 250, 482
Maximale werkdruk: 315
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -35, -31
Optionele accessoires: n.v.t.
Productserie: EO Light
Productstijl: Verstelbare positie
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: FKM
Afdichtingsmateriaal: FKM(VIT)
Afdichtingstype: ED-afdichting
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ISO 1179
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalroestvrij staal
Typerechte mannelijke tapeindaansluiting
Diameter schroefdraad (inch)g 1/2 ''
Maximale bedrijfsdruk800 bar
Minimale temperatuur-60 °C
Maximumtemperatuur400 °C
Aangepaste tariefcode73072910
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
59,52 excl. BTW
/ stuk
72,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen