MECALINE KLEMRING KOPP. RECHT. CON BUI. DR. - 8-3/8 - 859572
Snijring koppeling, conische buitendraad
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:859572
Rubix:06851238
EAN:3660338145698


Technische samenvatting
| Materiaal | messing |
|---|---|
| Type | rechte messing olijffitting m3/8 co buis 8 |
| Diameter schroefdraad (inch) | 3/8 '' |
Documenten
Productdetails : MECALINE KLEMRING KOPP. RECHT. CON BUI. DR. - 8-3/8 - 859572
Materiaal : messing
Voor de montage buis of slang van PU, PA, koper, aluminium en staal
Toepassing: perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie
Volgens norm EN 1254-2:2000
Voor de montage buis of slang van PU, PA, koper, aluminium en staal
Toepassing: perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie
Volgens norm EN 1254-2:2000
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | messing |
| Type | rechte messing olijffitting m3/8 co buis 8 |
| Diameter schroefdraad (inch) | 3/8 '' |
| Diameter aansluiting 2 | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,68 excl. BTW
/ stuk
€ 3,24 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden