ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE08SRCF

Parker Hannifin Rechte Koppeling G/GE

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:GE08SR
Rubix:28092510
Fabrikant:GE08SR
ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE08SRCF

Technische samenvatting

Materiaalstaal
Typerechte mannelijke stud connector
Diameter schroefdraad (inch)g 1/4 a ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE08SRCF


EO-PSR fittingen zorgen voor een hoge druk, lekvrije verbinding van buizen en componenten in hydraulische systemen. De basisfunctie van EO-PSR is de gecontroleerde progressieve inbranding van de EO-PSR in de buis dankzij een unieke interne geometrie. Het montageproces verloopt volgens de instructies van de EO-Progressivering. Het ontwerp maakt 100% voormontage mogelijk voor een eenvoudigere eindmontage.

Sterke punten

•High pressure: EO-PSR can be used in applications of up to 800 bar (S series) and 500 bar (L series)
EO-LUB: Due to the special treatment of larger sized nuts (25S/28L and larger), the tightening torques of EO-PSR fittings have been reduced by 25%. This makes assembly easier and prevents under assembly
Safe assembly: Two distinctive cutting edges provide a progressive increase of the tightening torque of the EO-PSR. The noticeable end point of assembly contributes to maximum safety of assembly. Multifunctional ring geometry prevents over-tightening
EO-PSR is available worldwide and meets the requirements of the applicable standards for 24° cutting ring fittings

Toepassingen

Automotive;Defence;Energy;Environment;Industrial;Infrastructure;Machine Tools;Material Handling;Mobile;Oil and Gas;Power Generation;Process;Transportation;Water

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalstaal
Typerechte mannelijke stud connector
Diameter schroefdraad (inch)g 1/4 a ''
Maximale bedrijfsdruk800 bar
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur250 °C
6,26 excl. BTW
/ stuk
7,57 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden