ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE10SRCF
Parker Hannifin Rechte Koppeling G/GE
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:GE10SR
Rubix:28092520
Fabrikant:GE10SR


Technische samenvatting
| Materiaal | staal |
|---|---|
| Type | rechte mannelijke stud connector |
| Diameter schroefdraad (inch) | g 3/8 a '' |
Documenten
Productdetails : ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE10SRCF
EO-PSR fittingen zorgen voor een hoge druk, lekvrije verbinding van buizen en componenten in hydraulische systemen. De basisfunctie van EO-PSR is de gecontroleerde progressieve inbranding van de EO-PSR in de buis dankzij een unieke interne geometrie. Het montageproces verloopt volgens de instructies van de EO-Progressivering. Het ontwerp maakt 100% voormontage mogelijk voor een eenvoudigere eindmontage.
Sterke punten
•High pressure: EO-PSR can be used in applications of up to 800 bar (S series) and 500 bar (L series)
EO-LUB: Due to the special treatment of larger sized nuts (25S/28L and larger), the tightening torques of EO-PSR fittings have been reduced by 25%. This makes assembly easier and prevents under assembly
Safe assembly: Two distinctive cutting edges provide a progressive increase of the tightening torque of the EO-PSR. The noticeable end point of assembly contributes to maximum safety of assembly. Multifunctional ring geometry prevents over-tightening
EO-PSR is available worldwide and meets the requirements of the applicable standards for 24° cutting ring fittings
EO-LUB: Due to the special treatment of larger sized nuts (25S/28L and larger), the tightening torques of EO-PSR fittings have been reduced by 25%. This makes assembly easier and prevents under assembly
Safe assembly: Two distinctive cutting edges provide a progressive increase of the tightening torque of the EO-PSR. The noticeable end point of assembly contributes to maximum safety of assembly. Multifunctional ring geometry prevents over-tightening
EO-PSR is available worldwide and meets the requirements of the applicable standards for 24° cutting ring fittings
Toepassingen
Automotive;Defence;Energy;Environment;Industrial;Infrastructure;Machine Tools;Material Handling;Mobile;Oil and Gas;Power Generation;Process;Transportation;Water
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | staal |
| Type | rechte mannelijke stud connector |
| Diameter schroefdraad (inch) | g 3/8 a '' |
| Maximale bedrijfsdruk | 800 bar |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 250 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,14 excl. BTW
/ stuk
€ 9,85 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden