ERMETO VERLOOPKOPPELING (DKO) RED08/06SOMD71

Parker Hannifin

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:RED08/06SOMD71
Rubix:A0063415
Fabrikant:RED08/06SOMD71
ERMETO VERLOOPKOPPELING (DKO) RED08/06SOMD71

Technische samenvatting

Materiaalroestvrij staal
Typeermeto verloopkoppeling (dko) red08/06somd71
Diameter schroefdraad (inch)0,63 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ERMETO VERLOOPKOPPELING (DKO) RED08/06SOMD71


The main function of Ermeto DIN tube to swivel high pressure hydraulic tube fittings is to connect different numbers of tubes or hose.This broad range of DIN tube to swivel fittings, types EW, ET, EL, EVW, EVT, EVL, DA, RED up to KOR is available in steel and a stainless steel version. Depending on the specific application, the fittings can be delivered with cutting ring (EO-PSR or DPR) or elastomeric seal (EO-2).

Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Material Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water

Applications:
Suitable for general hydraulic applications

Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. These features extend the range of applications.
• High pressure: Ermeto DIN tube to tube swivel high pressure hydraulic tube fittings have pressure ratings of up to 800 bar (S series) and 500 bar (L series), so that the fittings can be used in a wide range of applications.
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Roestvrij staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar draaikoppeling
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: 6 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 2 Afmeting: 6 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, 24° conus (met O-ring)
Aansluiting 2 Type: Mannelijk 24° conus (met O-ring)
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 400, 752
Maximale vloeistoftemperatuur: 400, 752
Maximale werkdruk: 630
Minimale omgevingstemperatuur: -60, -76
Minimale vloeistoftemperatuur: -60, -76
Productserie: EO Heavy
Productstijl: Verstelbare positie
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: FKM
Afdichtingstype: O-ring
Vorm: recht
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Materiaalroestvrij staal
Typeermeto verloopkoppeling (dko) red08/06somd71
Diameter schroefdraad (inch)0,63 ''
Maximale bedrijfsdruk630 bar
Minimale temperatuur-60 °C
Maximumtemperatuur400 °C
423,00 excl. BTW
/ 5 stuks
511,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen