ERMETO RECHTE VERBINDING G28LCFX

Parker Hannifin Rechte verbinding EO

Zie technische informatie

Referenties

Parker:G28LCFX
Rubix:A0072783
Fabrikant:G28LCFX
ERMETO RECHTE VERBINDING G28LCFX

Technische samenvatting

Materiaalcr-vrij verzinkt staal.
Typemannelijke buis-buis-verbinding.
Zie alle specificaties

Productdetails : ERMETO RECHTE VERBINDING G28LCFX


Rechte verbinding/staal
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar buis
Aansluiting 1 Afmeting: 28 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 28 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: 28 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 2 Afmeting: 28 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 2 Type: Mannelijk 24° conus
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa-divisie
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 250
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: EO Light
Productstijl: Koppeling
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: Koppeling, recht
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalcr-vrij verzinkt staal.
Typemannelijke buis-buis-verbinding.
Maximale bedrijfsdruk250 bar
Diameter aansluiting 228 mm
Maximumtemperatuur300 °C
Aangepaste tariefcode73079910
12,52 excl. BTW
/ stuk
15,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen