ERMETO RECHTE SCHOTVERBINDING SV12LOMD71

Parker Hannifin Scheidingswand

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:SV12LOMD71
Rubix:28612033
Fabrikant:SV12LOMD71
ERMETO RECHTE SCHOTVERBINDING SV12LOMD71

Technische samenvatting

Materiaalroestvrij staal
Buitendiameter buis12 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ERMETO RECHTE SCHOTVERBINDING SV12LOMD71


De belangrijkste functie van Ermeto DIN buis op buis hydraulische hogedruk buisfittingen is het verbinden van verschillende aantallen buizen. Dit brede assortiment Ermeto DIN buis op buis hydraulische hogedrukbuisfittingen, types G, GR, W, T, TR, K, SV, tot WSV is beschikbaar in staal en in een roestvrij stalen versie. Afhankelijk van de specifieke toepassing kunnen de fittingen geleverd worden met snijring (EO-PSR of DPR) of elastomeer afdichting (EO-2).
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Roestvrij staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar buis
Aansluiting 1 Afmeting: 12 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 12 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: 12 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 2 Afmeting: 12 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 2 Type: Mannelijk 24° conus
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese divisie
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 400, 752
Maximale vloeistoftemperatuur: 400, 752
Maximale werkdruk: 315
Minimale omgevingstemperatuur: -60, -76
Minimale vloeistoftemperatuur: -60, -76
Productserie: EO Light
Productstijl: Schot
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: recht
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalroestvrij staal
Buitendiameter buis12 mm
Aangepaste tariefcode73072910
35,66 excl. BTW
/ stuk
43,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen