ERMETO RECHTE SCHOTVERBINDING SV16SOMDCF

Parker Hannifin Scheidingswand

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:SV16SOMDCF
Rubix:A0072573
Fabrikant:SV16SOMDCF
ERMETO RECHTE SCHOTVERBINDING SV16SOMDCF

Technische samenvatting

Typescheidingswand
Materiaalstaal; chroom-6 vrij
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ERMETO RECHTE SCHOTVERBINDING SV16SOMDCF


De belangrijkste functie van Ermeto DIN buis op buis hydraulische hogedruk buisfittingen is het verbinden van verschillende aantallen buizen. Dit brede assortiment Ermeto DIN buis op buis hydraulische hogedrukbuisfittingen, types G, GR, W, T, TR, K, SV, tot en met WSV is verkrijgbaar in staal met Cr(VI)-vrije oppervlakken en in een roestvrijstalen versie. Afhankelijk van de specifieke toepassing kunnen de fittingen geleverd worden met snijring (EO-PSR of DPR) of elastomeer afdichting (EO-2).
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar buis
Aansluiting 1 Afmeting: 16 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 16 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: 16 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 2 Afmeting: 16 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 2 Type: Mannelijk 24° conus
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese divisie
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 630
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: EO Heavy
Productstijl: Schot
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typescheidingswand
Materiaalstaal; chroom-6 vrij
Modelsv
Aangepaste tariefcode73079910
18,03 excl. BTW
/ stuk
21,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen