Referenties
Parker:LD17/17K
Rubix:06030552
EAN:4039747410700

Productdetails : RECTUS NIPPEL LD17/17K - 3/8
Parker Legris biedt een breed assortiment adapters en verdeelstukken die compatibel zijn met de verschillende fittingsystemen van Parker Legris. Deze reeks producten biedt de gebruiker een complete oplossing voor tal van toepassingen, zowel in niet-corrosieve als corrosieve omgevingen.
Toepassing: Robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: Messing
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G 3/8 / G 3/8
Aansluiting 1 type: BSPP / BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: n.v.t.
Maximale bedrijfstemperatuur: n.v.t.
Minimale bedrijfstemperatuur: n.v.t.
Montagepositie: Inlaat
Aantal uitlaten: n.v.t.
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Productstijl: Nippelconnector gelijk mannelijk/mannelijk
Producttype: Adapterfittingen
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,05
Materiaal behuizing: Messing
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G 3/8 / G 3/8
Aansluiting 1 type: BSPP / BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: n.v.t.
Maximale bedrijfstemperatuur: n.v.t.
Minimale bedrijfstemperatuur: n.v.t.
Montagepositie: Inlaat
Aantal uitlaten: n.v.t.
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Productstijl: Nippelconnector gelijk mannelijk/mannelijk
Producttype: Adapterfittingen
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,05
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type | nippel aansluiting |
| Materiaal | messing |
| Model | ld17 |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 86,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
