ERMETO VERLOOPRING RI1/2EDX1/471

Parker Hannifin Schroefdraadverkleiner/-verbreder

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:RI1/2EDX1/471
Rubix:05061608
Fabrikant:RI1/2EDX1/471
ERMETO VERLOOPRING RI1/2EDX1/471
Technische samenvatting
Materiaalroestvrij staal
Typeschroefdraadverkleiner/-verbreder
Diameter schroefdraad (inch)1/2;1/4 ''
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ERMETO VERLOOPRING RI1/2EDX1/471


De belangrijkste functie van Ermeto DIN-poortaftakkingen is om de maten van verschillende poorten op elkaar af te stemmen.
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Roestvrij staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Poort naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: G 1/2 inch schroefdraad
Aansluiting 1 maat: G 1/2 A
Aansluiting 1 type: mannelijk, BSPP
Aansluiting 1 type: mannelijk BSPP
Aansluiting 2 maat: G 1/4 inch schroefdraad
Aansluiting 2 maat: G 1/4
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk, BSPP
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk BSPP
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 400, 752
Maximale vloeistoftemperatuur: 400, 752
Maximale werkdruk: 400
Minimale omgevingstemperatuur: -60, -76
Minimale vloeistoftemperatuur: -60, -76
Productstijl: Studfitting, verloopstuk
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: FKM
Afdichtingstype: ED-afdichting
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalroestvrij staal
Typeschroefdraadverkleiner/-verbreder
Diameter schroefdraad (inch)1/2;1/4 ''
Maximale bedrijfsdruk400 bar
Minimale temperatuur-60 °C
Maximumtemperatuur400 °C
Aangepaste tariefcode73072910
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
160,35 excl. BTW
/ 5 stuks
194,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen