Referenties
Parker:RED14/12SOMD71
Rubix:A0063404




Technische samenvatting
| Materiaal | roestvast staal (rvs) |
|---|---|
| Type | ermeto verloopkoppeling (dko) red14/12somd71 |
Documenten
Productdetails : ERMETO VERLOOPKOPPELING (DKO) RED14/12SOMD71
Ermeto verloopkoppeling (dko) red14/12somd71
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | roestvast staal (rvs) |
| Type | ermeto verloopkoppeling (dko) red14/12somd71 |
| Maximale bedrijfsdruk | 630 bar |
| Minimale temperatuur | -60 °C |
| Maximumtemperatuur | 400 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73072910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 218,95 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 264,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen