ERMETO VERLOOPRING RI1/2X3/8CFX

Parker Hannifin Schroefdraadverloopstuk/-expansie

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:RI1/2X3/8CFX
Rubix:28092056
Fabrikant:RI1/2X3/8CFX
ERMETO VERLOOPRING RI1/2X3/8CFX
Technische samenvatting
Materiaalstaal
Typeschroefdraadverloopstuk/-expansie
Diameter schroefdraad (inch)g 1/2;g 3/8 ''
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ERMETO VERLOOPRING RI1/2X3/8CFX


De belangrijkste functie van de Ermeto DIN-poortverloopstukken is om de afmetingen van de verschillende poorten op elkaar af te stemmen.
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Poort naar poort
Aansluiting 1 maat: G 1/2 inch schroefdraad
Aansluiting 1 maat: G 1/2 A
Aansluiting 1 type: Mannelijk, BSPP
Aansluiting 1 type: Mannelijk BSPP
Aansluiting 2 maat: G 3/8 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 3/8
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk, BSPP
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk BSPP
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 315
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Producttype: boutfitting, verloopstuk
Producttype: hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: metaal
Afdichtingstype: afdichtingsrand
Vorm: recht
Specificaties: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Technologie: vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalstaal
Typeschroefdraadverloopstuk/-expansie
Diameter schroefdraad (inch)g 1/2;g 3/8 ''
Maximale bedrijfsdruk400 bar
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur250 °C
Aangepaste tariefcode73079910
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
5,41 excl. BTW
/ stuk
6,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen