ERMETO VERLOOPRING RI1/4X1/271X

Parker Hannifin Schroefdraadverminderaar

Zie technische informatie

Referenties

Parker:RI1/4X1/271X
Rubix:A0073223
Fabrikant:RI1/4X1/271X
ERMETO VERLOOPRING RI1/4X1/271X

Technische samenvatting

Materiaalroestvrij staal
Typeschroefdraadverminderaar
Diameter schroefdraad (inch)g 1/4;g 1/2 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : ERMETO VERLOOPRING RI1/4X1/271X


De belangrijkste functie van Ermeto DIN-poortaftakkingen is om verschillende poorten op elkaar af te stemmen. Deze brede reeks poortverkleiners, types RI en RI-ED, is verkrijgbaar in staal en in een roestvrijstalen versie.
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Roestvrij staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Poort naar poort
Aansluiting 1 maat: G 1/4 inch schroefdraad
Aansluiting 1 maat: G 1/4 inch
Aansluiting 1 type: Mannelijk, BSPP
Aansluiting 1 type: Mannelijk BSPP
Aansluiting 2 maat: G 1/2 inch schroefdraad
Aansluiting 2 maat: G 1/2
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk, BSPP
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk BSPP
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 400, 752
Maximale vloeistoftemperatuur: 400, 752
Maximale werkdruk: 400
Minimale omgevingstemperatuur: -60, -76
Minimale vloeistoftemperatuur: -60, -76
Productstijl: Studfitting, verloopstuk
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: Metaal
Type afdichting: Afdichtingsrand
Vorm: Recht
Specificaties: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalroestvrij staal
Typeschroefdraadverminderaar
Diameter schroefdraad (inch)g 1/4;g 1/2 ''
Maximale bedrijfsdruk800 bar
Minimale temperatuur-60 °C
Maximumtemperatuur400 °C
Aangepaste tariefcode73072910
281,70 excl. BTW
/ 5 stuks
340,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen