Referenties
Parker:RED30/10SOMDCF
Rubix:A0065825
Fabrikant:RED30/10SOMDCF


Technische samenvatting
| Materiaal | staal |
|---|---|
| Type | ermeto verloopkoppeling (dko) red30/10somdcf |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1,18 '' |
Documenten
Productdetails : ERMETO VERLOOPKOPPELING (DKO) RED30/10SOMDCF
De belangrijkste functie van Ermeto DIN tube to swivel high pressure hydraulic tube fittings is het verbinden van verschillende aantallen buizen of slangen. Deze brede reeks DIN tube to swivel fittingen, types EW, ET, EL, EVW, EVT, EVL, DA, RED up to KOR is verkrijgbaar in een stalen en een roestvrijstalen uitvoering. Afhankelijk van de specifieke toepassing kunnen de fittingen worden geleverd met cutting ring (EO-PSR or DPR) of elastomeric seal (EO-2).
Markten:
• Automotive
• Defensie
• Energie
• Milieu
• Industrie
• Infrastructuur
• Gereedschapsmachines
• Materiaalhantering
• Mobiel
• Olie en Gas
• Power Generation
• Proces
• Transport
• Water
Toepassingen:
Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen
Kenmerken/voordelen:
• Stalen en roestvrijstalen fittingen hebben een hoge corrosiebestendigheid tegen agressieve media en omgevingsinvloeden. Deze eigenschappen vergroten het toepassingsgebied.
• Hoge druk: Ermeto DIN tube to tube swivel high pressure hydraulic tube fittings hebben drukwaarden tot 800 bar (S series) en 500 bar (L series), waardoor de fittingen in een breed scala aan toepassingen kunnen worden gebruikt.
Markten:
• Automotive
• Defensie
• Energie
• Milieu
• Industrie
• Infrastructuur
• Gereedschapsmachines
• Materiaalhantering
• Mobiel
• Olie en Gas
• Power Generation
• Proces
• Transport
• Water
Toepassingen:
Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen
Kenmerken/voordelen:
• Stalen en roestvrijstalen fittingen hebben een hoge corrosiebestendigheid tegen agressieve media en omgevingsinvloeden. Deze eigenschappen vergroten het toepassingsgebied.
• Hoge druk: Ermeto DIN tube to tube swivel high pressure hydraulic tube fittings hebben drukwaarden tot 800 bar (S series) en 500 bar (L series), waardoor de fittingen in een breed scala aan toepassingen kunnen worden gebruikt.
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar draaikoppeling
Aansluiting 1 maat: 30 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 1 afmeting: 30 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 type: mannelijk, 24° conus
Aansluiting 1 type: mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 afmeting: 10 mm buitendiameter
Aansluiting 2 Afmeting: 10 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, 24° conus (met O-ring)
Aansluiting 2 Type: Mannelijk 24° conus (met O-ring)
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese divisie
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 420
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: EO Heavy
Productstijl: Verstelbare positie
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: O-ring
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar draaikoppeling
Aansluiting 1 maat: 30 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 1 afmeting: 30 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 type: mannelijk, 24° conus
Aansluiting 1 type: mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 afmeting: 10 mm buitendiameter
Aansluiting 2 Afmeting: 10 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, 24° conus (met O-ring)
Aansluiting 2 Type: Mannelijk 24° conus (met O-ring)
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese divisie
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 420
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: EO Heavy
Productstijl: Verstelbare positie
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: O-ring
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | staal |
| Type | ermeto verloopkoppeling (dko) red30/10somdcf |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1,18 '' |
| Maximale bedrijfsdruk | 800 bar |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 250 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73079910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 221,15 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 267,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen