Referenties
Parker:VSTI1/4EDVITCF
Rubix:A0073033
Fabrikant:VSTI1/4EDVITCF


Technische samenvatting
| Materiaal | staal |
|---|---|
| Type | stekker |
| Diameter schroefdraad (inch) | g 1/4 a '' |
Productdetails : ERMETO BINNENZESKANT PLUG VSTI1/4EDVITCF
De functie van de pluggen voor de Ermeto DIN hoge druk hydraulische fittingen is het veilig sluiten van poorten in hydraulische systemen. Dit brede assortiment pluggen, type ROV, VSTI M-OR tot BUZM, is verkrijgbaar in staal met Cr(VI)-vrije oppervlakken en in een roestvrijstalen uitvoering.
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Industrieel, hydraulica
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: n.v.t.
Aansluitmaat: G 1/4 A inch schroefdraad
Aansluitmaat: G 1/4 A
Aansluitingstype: Mannelijk, BSPP
Aansluitingstype: Mannelijk BSPP
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 250, 482
Maximale vloeistoftemperatuur: 250, 482
Maximale werkdruk: 400
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -35, -31
Productserie: n.v.t.
Productstijl: Afsluitplug
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: FKM
Afdichtingstype: ED-afdichting
Vorm: n.v.t.
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Toepassing: Industrieel, hydraulica
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: n.v.t.
Aansluitmaat: G 1/4 A inch schroefdraad
Aansluitmaat: G 1/4 A
Aansluitingstype: Mannelijk, BSPP
Aansluitingstype: Mannelijk BSPP
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 250, 482
Maximale vloeistoftemperatuur: 250, 482
Maximale werkdruk: 400
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -35, -31
Productserie: n.v.t.
Productstijl: Afsluitplug
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: FKM
Afdichtingstype: ED-afdichting
Vorm: n.v.t.
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | staal |
| Type | stekker |
| Diameter schroefdraad (inch) | g 1/4 a '' |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 250 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73079910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,74 excl. BTW
/ stuk
€ 4,53 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden