ERMETO TERUGSLAGKLEP INSCHROEF RHV18LREDCF
Parker Hannifin Terugslagbeveiliging
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:RHV18LREDCF
Rubix:28093760
Fabrikant:RHV18LREDCF

Documenten
Productdetails : ERMETO TERUGSLAGKLEP INSCHROEF RHV18LREDCF
EO-PSR-fittingen produceren hoge druk, lekvrije verbinding van buizen en componenten in hydraulische systemen. De basisfunctie van de EO-PSR is de gecontroleerde progressieve snede van de EO-PSR in de buis vanwege een unieke interne geometrie.
Bedieningstype: Mechanisch
Materiaal behuizing: Staal
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 maat: 18
Aansluiting 1 maat: G 1/2 A
Aansluiting 1 buis buitendiameter: 18 mm
Aansluiting 1 type: EO 24° conusuiteinde
Aansluiting 1 Type: 24° conusuiteinde
Aansluiting 2 Maat: G 1/2 A
Aansluiting 2 Maat: n.v.t.
Aansluiting 2 Buitendiameter buis: n.v.t.
Aansluiting 2 Type: Mannelijke BSPP-schroefdraad - ED-afdichting (ISO 1179)
Aansluiting 3 Maat: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Openingsdruk: 1
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Stroomrichting: Poort naar buis
Constructiematerialen: Staal
Maximale stroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: 400
Maximale bedrijfstemperatuur: +120
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagetype: Schroef
Nominale binnendiameter: 14 mm
Optionele accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Productserie: Light
Producttype: Terugslagklep voor 1 buis
Afdichtingsmateriaal: NBR
Materiaal behuizing: Staal
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 maat: 18
Aansluiting 1 maat: G 1/2 A
Aansluiting 1 buis buitendiameter: 18 mm
Aansluiting 1 type: EO 24° conusuiteinde
Aansluiting 1 Type: 24° conusuiteinde
Aansluiting 2 Maat: G 1/2 A
Aansluiting 2 Maat: n.v.t.
Aansluiting 2 Buitendiameter buis: n.v.t.
Aansluiting 2 Type: Mannelijke BSPP-schroefdraad - ED-afdichting (ISO 1179)
Aansluiting 3 Maat: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Openingsdruk: 1
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Stroomrichting: Poort naar buis
Constructiematerialen: Staal
Maximale stroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: 400
Maximale bedrijfstemperatuur: +120
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagetype: Schroef
Nominale binnendiameter: 14 mm
Optionele accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Productserie: Light
Producttype: Terugslagklep voor 1 buis
Afdichtingsmateriaal: NBR
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | staal |
| Type | terugslagbeveiliging |
| Aangepaste tariefcode | 84813091 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,01 excl. BTW
/ stuk
€ 87,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
