ERMETO INSTELBARE KOPPELING EW10LREDCF

Parker Hannifin Verstelbare draaibare elleboog

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:EW10LREDCF
Rubix:A0067513
Fabrikant:EW10LREDCF
ERMETO INSTELBARE KOPPELING EW10LREDCF
Technische samenvatting
Materiaalstaal
Diameter schroefdraadg 1/4 a
Typeverstelbare draaibare elleboog
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ERMETO INSTELBARE KOPPELING EW10LREDCF


EO-PSR - Ermeto Original Progressive Stop Ring fittingen (conform DIN 3861, DIN 2353) produceren de hoge druk, lekvrije verbindingen van buizen, componenten in hydraulische systemen voor een betrouwbare, probleemloze werking van de hele eenheden. Met zijn basisfunctie, de gecontroleerde progressieve beet van EO-PSR in de buis, dankzij de unieke interne geometrie, is perfect voor een breed scala aan toepassingen, markten.
Meegeleverde accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Toepassing: Chemische transfer
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar draaikoppeling
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/4 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/4
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, BSPP
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPP
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële verwerking, chemische verwerking, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 150, 320
Maximale vloeistoftemperatuur: 120, 248
Maximale werkdruk: 500
Minimale omgevingstemperatuur: -50, -58
Minimale vloeistoftemperatuur: -50, -58
Productserie: EO Light
Productstijl: Verstelbare positie
Producttype: Hydraulische fittingen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: ED-afdichting
Vorm: Elleboog 90°
Voldoet aan specificaties: ISO 8343, ISO 1179
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalstaal
Diameter schroefdraadg 1/4 a
Typeverstelbare draaibare elleboog
Buitendiameter buis19 mm
Aangepaste tariefcode73079910
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
320,00 excl. BTW
/ 20 stuks
387,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen