Referenties
Parker:21KBKS06MPX
Rubix:06030085
Fabrikant:21KBKS06MPX
EAN:4039747107693


Technische samenvatting
| Type | rectus koppeling messing paneel plug in 6mm 21kbks06mpx |
|---|
Productdetails : RECTUS KOPPELING MESSING PANEEL PLUG IN 6MM 21KBKS06MPX
Parker’s Series 21 is a mini-industrial coupling with European profile. Coupling system with single-hand operation. Above average flow performance for liquid and gaseous media.
Markets:
- Industrial
- Electronics and energy management
- Rescue Equipment
- Life Science
- Machinery construction
- Material Handling
- Transportation
- Automotive
- Process
- Food & Beverage
Features/Benefits:
- Mini Industrial Coupling
- Single-hand operation for easy and fast connection
- European profile is the most representative profile worldwide
- Dry-break version available
- Additional safety locking system available to prevent unintentional disconnection
Toepassing: Energiebeheer, elektronica, voedingsmiddelen en dranken, automobielindustrie, industriële machines, laboratoria, diagnostiek, farmaceutica, vrachtwagens en trailers
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 21 plug
Aansluitmaat: 4x6
Aansluitmaat: 4x6 mm
Aansluitingstype: Buis Paneelmontage zonder veerbescherming
Aansluitingstype: paneelmontage met kunststof slangaansluiting
Koppelingshelft: koppeling
Diameter: 5 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 2,7 l/min (water)
Voor vloeistoftype: Chemische vloeistoffen, gassen, water
Functie: Dubbele afsluiting
Zeskantmaat: 14
Industrie: Elektronica, algemene industrie, gezondheidszorg en biowetenschappen, transport
Uitwisselingstype: Europees profiel
Constructiematerialen: Messing
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: 100, 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Type werking: Huls
Buitendiameter: 16
Type beplating: zonder oppervlaktebehandeling
Productserie: serie 21
Productstijl: snelkoppeling
Producttype: pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 5
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Mofmateriaal: Messing
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Inclusief klep: Ja
Type klep: Standaardklep
Uitvoering: Dubbele afsluiting
Gewicht: 0,037
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 21 plug
Aansluitmaat: 4x6
Aansluitmaat: 4x6 mm
Aansluitingstype: Buis Paneelmontage zonder veerbescherming
Aansluitingstype: paneelmontage met kunststof slangaansluiting
Koppelingshelft: koppeling
Diameter: 5 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 2,7 l/min (water)
Voor vloeistoftype: Chemische vloeistoffen, gassen, water
Functie: Dubbele afsluiting
Zeskantmaat: 14
Industrie: Elektronica, algemene industrie, gezondheidszorg en biowetenschappen, transport
Uitwisselingstype: Europees profiel
Constructiematerialen: Messing
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: 100, 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Type werking: Huls
Buitendiameter: 16
Type beplating: zonder oppervlaktebehandeling
Productserie: serie 21
Productstijl: snelkoppeling
Producttype: pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 5
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Mofmateriaal: Messing
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Inclusief klep: Ja
Type klep: Standaardklep
Uitvoering: Dubbele afsluiting
Gewicht: 0,037
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type | rectus koppeling messing paneel plug in 6mm 21kbks06mpx |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 281,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 340,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen