ERMETO RECHTE OPSCHROEFKOPPELING GAI18LRCFX
Parker Hannifin Vrouwelijke koppeling BSPP cyl. lichte serie DN 18, 1/2 gasdraad, druk 315 bar
Zie technische informatieReferenties
Parker:GAI18LRCFX
Rubix:A0066018
Fabrikant:GAI18LRCFX


Technische samenvatting
| Materiaal | verzinkt staal zonder cr. |
|---|---|
| Type | cilindrische vrouwelijke verbinding. |
| Diameter schroefdraad (inch) | g 1/2 '' |
Productdetails : ERMETO RECHTE OPSCHROEFKOPPELING GAI18LRCFX
Lichte serie cilindrische BSP vrouwelijke koppeling: DN 18, 1/2 gasdraad, druk 315 bar. Met ED-afdichting (ISO 1179), verzinkt staal, zonder Cr (VI) - 24° EO conus.
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 18 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 18 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/2 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/2
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk, BSPP
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk BSPP
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 315
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: EO Light
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434, ISO 1179-1
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 18 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 18 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/2 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/2
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk, BSPP
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk BSPP
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 315
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: EO Light
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434, ISO 1179-1
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | verzinkt staal zonder cr. |
| Type | cilindrische vrouwelijke verbinding. |
| Diameter schroefdraad (inch) | g 1/2 '' |
| Buitendiameter buis | 18 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73079910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,34 excl. BTW
/ stuk
€ 8,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen