ERMETO RECHTE OPSCHROEFKOPPELING GAI15LRCFX

Parker Hannifin Vrouwelijke koppeling BSPP cyl. verlichting serie DN 15, 1/2 gasschroefdraad, druk 315 bar

Zie technische informatie
Referenties
Parker:GAI15LRCFX
Rubix:A0066046
Fabrikant:GAI15LRCFX
ERMETO RECHTE OPSCHROEFKOPPELING GAI15LRCFX
Technische samenvatting
Materiaalverzinkt staal zonder cr.
Typecilindrisch vrouwelijk verbindingsstuk.
Diameter schroefdraad (inch)g 1/2 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : ERMETO RECHTE OPSCHROEFKOPPELING GAI15LRCFX


Lichte-serie cilindrische BSP vrouwelijke koppeling: DN 15, 1/2 gasschroefdraad, druk 315 bar. Met ED-afdichting (ISO 1179), verzinkt staal, zonder Cr (VI) - 24° EO kegel.
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 15 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 15 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/2 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/2
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk, BSPP
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk BSPP
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese divisie
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 315
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: EO Light
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: recht
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434, ISO 1179-1
Technologie: vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalverzinkt staal zonder cr.
Typecilindrisch vrouwelijk verbindingsstuk.
Diameter schroefdraad (inch)g 1/2 ''
Buitendiameter buis15 mm
Aangepaste tariefcode73079910
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
6,19 excl. BTW
/ stuk
7,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen