ERMETO MOER M04LLCFX

Parker Hannifin Wartelmoer EO 24° aansluiting

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:M04LLCFX
Rubix:A0072886
Fabrikant:M04LLCFX
ERMETO MOER M04LLCFX
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : ERMETO MOER M04LLCFX


PARKER ERMETO artikel M04LLCFX
Toepassing: Industrieel, hydraulica
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 maat: 4 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 maat: 4 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 type: buis
Aansluiting 2 maat: M8x1,0 mm schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: M8x1,0
Aansluiting 2 Type: Metrisch
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 100
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: EO Very Light
Productstijl: Onderdelen, moer 24° conisch uiteinde
Productstijl: Moer 24° conisch uiteinde
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: n.v.t.
Specificaties: ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemoer
Materiaalstaal
Aangepaste tariefcode73181639
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
0,54 excl. BTW
/ stuk
0,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen