Referenties
Parker:GE14S1/2NPT71X
Rubix:A0064523




Technische samenvatting
| Materiaal | rvs (stainless steel) |
|---|---|
| Type | ermeto rechte inschroefkoppeling ge14s1/2npt71x |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/2 '' |
Productdetails : ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE14S1/2NPT71X
Ermeto rechte inschroefkoppeling ge14s1/2npt71x
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | rvs (stainless steel) |
| Type | ermeto rechte inschroefkoppeling ge14s1/2npt71x |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/2 '' |
| Maximale bedrijfsdruk | 630 bar |
| Aangepaste tariefcode | 73072910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,83 excl. BTW
/ stuk
€ 44,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen