Referenties
Parker:EVL08LOMDCF
Rubix:A0066500
Fabrikant:EVL08LOMDCF




Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 8 |
|---|---|
| Type | ermeto instelbare l-koppeling evl08lomdcf |
Productdetails : ERMETO INSTELBARE L-KOPPELING EVL08LOMDCF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 8 |
| Type | ermeto instelbare l-koppeling evl08lomdcf |
| Buitendiameter buis | 6 mm |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 250 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73079910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes