ERMETO KNIE VERBINDING W22ZLCF

Parker Hannifin Hydraulische Buisfitting

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:W22ZLCF
Rubix:A0073009
Fabrikant:W22ZLCF
ERMETO KNIE VERBINDING W22ZLCF
Technische samenvatting
Materiaalstaal; roestvrij staal
Diameter schroefdraad22
Typehydraulische buisfitting
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ERMETO KNIE VERBINDING W22ZLCF


EO-2 fittingen hebben elastomeerafdichtingen op alle verbindingen voor een betrouwbare, lekvrije werking zonder opnieuw vastdraaien.
Meegeleverde accessoires: Voorgemonteerd met EO-2 functionele moer
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar buis
Aansluiting 1 Afmeting: 22 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 22 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: 22 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 2 Afmeting: 22 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 2 Type: Mannelijk 24° conus
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese divisie
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 250
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: EO Light
Productstijl: Koppeling
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: Koppeling, elleboog 90°
Vorm: Elleboog 90°
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalstaal; roestvrij staal
Diameter schroefdraad22
Typehydraulische buisfitting
Buitendiameter buis22 mm
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur400 °C
Aangepaste tariefcode73079910
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
229,40 excl. BTW
/ 5 stuks
277,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen