Referenties
Parker:EVL10LOMDCF
Rubix:A0066501
Fabrikant:EVL10LOMDCF




Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 10 |
|---|---|
| Type | ermeto instelbare l-koppeling evl10lomdcf |
Documenten
Productdetails : ERMETO INSTELBARE L-KOPPELING EVL10LOMDCF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 10 |
| Type | ermeto instelbare l-koppeling evl10lomdcf |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 250 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73079910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes