ERMETO RECHTE VERLOOPKOPPELING GZR42L/38SCF

Parker Hannifin

Zie technische informatie
Referenties
Parker:GZR42L/38SCF
Rubix:A0065902
Fabrikant:GZR42L/38SCF
ERMETO RECHTE VERLOOPKOPPELING GZR42L/38SCF
Technische samenvatting
Typeermeto rechte verloopkoppeling gzr42l/38scf
Zie alle specificaties

Productdetails : ERMETO RECHTE VERLOOPKOPPELING GZR42L/38SCF


The main function of Ermeto DIN swivel-to-swivel high pressure hydraulic tube fittings is the connection of 2 tubes or hoses with the same or different diameters. This broad range of Ermeto DIN swivel-to-swivel high pressure hydraulic tube fittings, types GZ and GZR is available in steel and in a stainless steel version.



Markets:

• Automotive

• Defence

• Energy

• Environment

• Industrial

• Infrastructure

• Machine Tools

• Materials Handling

• Mobile

• Oil and Gas

• Power Generation

• Process

• Transportation

• Water



Applications: Suitable for general hydraulic applications.



Features/ benefits:

• • Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. This attribute extends the life cycle of the fittings.

• Stainless steel surface: Ermeto DIN swivel-to-swivel high pressure hydraulic tube fittings , stainless steel version, have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences, also a higher temperature resistance, than steel. These features extend the range of applications.

• High pressure: Ermeto DIN swivel-to-swivel high pressure hydraulic tube fittings have pressure ratings of up to 800 bar (S series) and 500 bar (L series), so that the fittings can be used in a wide range of applications.

Meegeleverde accessoires: Voorgemonteerd met EO-2 functionele moer
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Draaibaar naar draaibaar
Aansluiting 1 Afmeting: 42 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 42 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Mannelijk, 24° conus (met O-ring)
Aansluiting 1 Type: Mannelijke 24° conus (met O-ring)
Aansluiting 2 Afmeting: 38 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 2 Afmeting: 38 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, 24° conus (met O-ring)
Aansluiting 2 Type: Mannelijke 24° conus (met O-ring)
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 250
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: EO Light/Heavy
Productstijl: Verstelbare positie, reducer
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: Recht
Specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeermeto rechte verloopkoppeling gzr42l/38scf
Aangepaste tariefcode73079910
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
339,99 excl. BTW
/ 3 stuks
411,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen