ERMETO RECHTE VERLOOPKOPPELING GR18/10LCFX

Parker Hannifin DIN buis-naar-buis hoge druk hydraulische buisfitting

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:GR18/10LCFX
Rubix:A0065849
Fabrikant:GR18/10LCFX
ERMETO RECHTE VERLOOPKOPPELING GR18/10LCFX
Technische samenvatting
Materiaalstaal
Typerecht verloopstuk
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ERMETO RECHTE VERLOOPKOPPELING GR18/10LCFX


De belangrijkste functie van de Ermeto DIN buis naar buis hoge druk hydraulische buisfittingen is het aansluiten van verschillende aantallen buizen. Dit brede assortiment fittingen is verkrijgbaar in staal met Cr-(VI)-vrije oppervlakken en in roestvrij staal
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar buis
Aansluiting 1 Afmeting: 18 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 18 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: 10 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 2 Afmeting: 10 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 2 Type: Mannelijk 24° conus
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa-divisie
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 400
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: EO Light
Producttype: Reduceerventiel
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalstaal
Typerecht verloopstuk
Maximale bedrijfsdruk800 bar
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur250 °C
Aangepaste tariefcode73079910
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
84,90 excl. BTW
/ 5 stuks
102,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen