Referenties
Parker:RI1/2X1/871X
Rubix:A0072732


Technische samenvatting
| Materiaal | roestvrij staal |
|---|---|
| Type | ermeto verloopring ri1/2x1/871x |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/2 x 1/8 '' |
Productdetails : ERMETO VERLOOPRING RI1/2X1/871X
The main function of Ermeto DIN port reducers is to match different ports. These broad range of port reducers, types RI and RI-ED is available in steel and in a stainless steel version.
Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Applications:
• Suitable for general hydraulic applications.
Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. These features extend the range of applications.
• High pressure: Ermeto DIN port reducers have pressure ratings up to 400 bar, so that the port reducers can be used in a wide range of applications.
Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Applications:
• Suitable for general hydraulic applications.
Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. These features extend the range of applications.
• High pressure: Ermeto DIN port reducers have pressure ratings up to 400 bar, so that the port reducers can be used in a wide range of applications.
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Roestvrij staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Poort naar poort
Aansluiting 1 maat: G 1/2 inch schroefdraad
Aansluiting 1 maat: G 1/2 A
Aansluiting 1 type: mannelijk, BSPP
Aansluiting 1 type: mannelijk BSPP
Aansluiting 2 maat: G 1/8 inch schroefdraad
Aansluiting 2 maat: G 1/8
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk, BSPP
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk BSPP
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 400, 752
Maximale vloeistoftemperatuur: 400, 752
Maximale werkdruk: 400
Minimale omgevingstemperatuur: -60, -76
Minimale vloeistoftemperatuur: -60, -76
Productstijl: Studfitting, verloopstuk
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: Metaal
Type afdichting: Afdichtingsrand
Vorm: Recht
Specificaties: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Roestvrij staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Poort naar poort
Aansluiting 1 maat: G 1/2 inch schroefdraad
Aansluiting 1 maat: G 1/2 A
Aansluiting 1 type: mannelijk, BSPP
Aansluiting 1 type: mannelijk BSPP
Aansluiting 2 maat: G 1/8 inch schroefdraad
Aansluiting 2 maat: G 1/8
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk, BSPP
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk BSPP
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 400, 752
Maximale vloeistoftemperatuur: 400, 752
Maximale werkdruk: 400
Minimale omgevingstemperatuur: -60, -76
Minimale vloeistoftemperatuur: -60, -76
Productstijl: Studfitting, verloopstuk
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: Metaal
Type afdichting: Afdichtingsrand
Vorm: Recht
Specificaties: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | roestvrij staal |
| Type | ermeto verloopring ri1/2x1/871x |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/2 x 1/8 '' |
| Maximale bedrijfsdruk | 315 bar |
| Maximumtemperatuur | 400 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.593,75 excl. BTW
/ 15 stuks
€ 1.928,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen