ERMETO VERLOOPRING RI1EDX11/4CF

Parker Hannifin

Zie technische informatie
Referenties
Parker:RI1EDX11/4CF
Rubix:28092075
Fabrikant:RI1EDX11/4CF
ERMETO VERLOOPRING RI1EDX11/4CF
Technische samenvatting
Typeermeto verloopring ri1edx11/4cf
Diameter schroefdraad (inch)1 x 1 1/4 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : ERMETO VERLOOPRING RI1EDX11/4CF


The main function of Ermeto DIN port reducers is to match different ports. These broad range of port reducers, types RI and RI-ED is available in steel and in a stainless steel version.

Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water

Applications:
• Suitable for general hydraulic applications.

Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. These features extend the range of applications.
• High pressure: Ermeto DIN port reducers have pressure ratings up to 400 bar, so that the port reducers can be used in a wide range of applications.
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Poort naar poort
Aansluiting 1 maat: G 1 A inch schroefdraad
Aansluiting 1 maat: G 1 A
Aansluiting 1 type: Mannelijk, BSPP
Aansluiting 1 type: Mannelijk BSPP
Aansluiting 2 maat: G 1-1/4 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 1-1/4
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk, BSPP
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk BSPP
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 315
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Producttype: boutfitting, verloopstuk
Producttype: hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: ED-afdichting
Vorm: recht
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Technologie: vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeermeto verloopring ri1edx11/4cf
Diameter schroefdraad (inch)1 x 1 1/4 ''
Maximale bedrijfsdruk315 bar
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
59,23 excl. BTW
/ stuk
71,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen