Referenties
Parker:EVW22LOMD71
Rubix:A0064185
Fabrikant:EVW22LOMD71




Technische samenvatting
| Materiaal | roestvast staal (edelstahl); fkm afdichting |
|---|---|
| Type | ermeto instelbare koppeling evw22lomd71 |
Documenten
Productdetails : ERMETO INSTELBARE KOPPELING EVW22LOMD71
Ermeto instelbare koppeling evw22lomd71
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | roestvast staal (edelstahl); fkm afdichting |
| Type | ermeto instelbare koppeling evw22lomd71 |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Serie | eo light |
| Buitendiameter buis | 22 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 119,53 excl. BTW
/ stuk
€ 144,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen