Referenties
Parker:KDS18X
Rubix:A0073260
Fabrikant:KDS18X

Productdetails : ERMETO DICHTKANTRING KDS18X
The function of accessories for Ermeto DIN hydraulic tube fittings is the completion of fitting types within the fitting series. Most of the components, for example the ED Eolastic soft seal and OR, O-rings for male stud ends – are sealing rings. These components ensure that the complete fitting system is leak-free.
Markets:
• Automotive
• Defense
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Applications:
• Suitable for general hydraulic applications.
Features/ Benefits:
• Leak-free system: sealing rings guarantee that the fitting itself and the complete hydraulic system is leak-free. Hence the function of the hydraulic system is reliable and the costs of break-down and maintenance can be avoided.
Markets:
• Automotive
• Defense
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Applications:
• Suitable for general hydraulic applications.
Features/ Benefits:
• Leak-free system: sealing rings guarantee that the fitting itself and the complete hydraulic system is leak-free. Hence the function of the hydraulic system is reliable and the costs of break-down and maintenance can be avoided.
Toepassing: Industrieel, hydraulica
Materiaal behuizing: Staal/NBR
Merk: Ermeto
Configuratie: n.v.t.
Aansluitmaat: M18x1,5 mm schroefdraad
Aansluitmaat: M18x1,5
Aansluitingstype: Mannelijk, metrisch, BSPP
Aansluitingstype: Mannelijk metrisch / Mannelijk BSPP
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale werkdruk: n.v.t.
Productserie: n.v.t.
Productstijl: Zachte afdichtring, voor banjo-fittingen (SWVE, WH en TH van staal)
Productstijl: Zachte afdichtring voor banjo-fittingen
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen, accessoires
Vorm: n.v.t.
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Materiaal behuizing: Staal/NBR
Merk: Ermeto
Configuratie: n.v.t.
Aansluitmaat: M18x1,5 mm schroefdraad
Aansluitmaat: M18x1,5
Aansluitingstype: Mannelijk, metrisch, BSPP
Aansluitingstype: Mannelijk metrisch / Mannelijk BSPP
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale werkdruk: n.v.t.
Productserie: n.v.t.
Productstijl: Zachte afdichtring, voor banjo-fittingen (SWVE, WH en TH van staal)
Productstijl: Zachte afdichtring voor banjo-fittingen
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen, accessoires
Vorm: n.v.t.
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 18,3 mm |
| Buitendiameter | 23,9 mm |
| Dikte | 3 mm |
| Materiaal | staal/nbr |
| Type | zachte afdichtring voor banjo-fittingen (swve, wh en th) uit staal |
| Serie | kds (eo) |
| Aangepaste tariefcode | 73079910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 114,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 138,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
