ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE16SM18X1.5CF

Parker Hannifin

Zie technische informatie

Referenties

Parker:GE16SM18X1.5CF
Rubix:A0067189
ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE16SM18X1.5CF

Technische samenvatting

Materiaalstaal
Typeermeto rechte inschroefkoppeling ge16sm18x1.5cf
Diameter schroefdraad (inch)0,71 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE16SM18X1.5CF


De belangrijkste functie van Ermeto DIN mannelijke pen hogedruk hydraulische buisfittingen is het verbinden van verschillende aantallen buizen of slangen. Deze uitgebreide reeks fittingen, typen GEO, GE-M-ED, GE-R-ED tot GE-M is verkrijgbaar in staal en in een roestvrijstalen uitvoering. Afhankelijk van de specifieke toepassing kunnen deze fittingen geleverd worden met snijring (EO-PSR of DPR) of met een elastomeer afdichting (EO-2).

Markten:
• Auto-industrie
• Defensie
• Energie
• Milieu
• Industrieel
• Infrastructuur
• Gereedschapsmachines
• Materiaalbehandeling
• Mobiel
• Olie en Gas
• Energieopwekking
• Procesindustrie
• Vervoer
• Water

Toepassingen:
• Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen.

Kenmerken/voordelen:
• Stalen en roestvrijstalen fittingen hebben een hoge corrosiebestendigheid tegen agressieve media en milieu-invloeden. Deze eigenschappen vergroten het toepassingsgebied.
• Hogedruk: Ermeto DIN mannelijke pen hogedruk hydraulische buisfittingen hebben een drukklasse tot 800 bar (S-serie) en 500 bar (L-serie), zodat de fittingen in een breed scala aan toepassingen kunnen worden gebruikt.
Meegeleverde accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele hydraulica, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 16 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 16 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: 24° conus, mannelijk
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: M18x1,5 mm schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: M18x1,5
Aansluiting 2 Type: Metrisch (ISO 9974), mannelijk
Aansluiting 2 Type: Mannelijk metrisch
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese verdeling
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 400
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Optionele accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Productserie: EO Heavy
Productstijl: Studfitting
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: Metaal
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: Recht
Specificaties: ISO 9974
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalstaal
Typeermeto rechte inschroefkoppeling ge16sm18x1.5cf
Diameter schroefdraad (inch)0,71 ''
Maximale bedrijfsdruk400 bar
Diameter aansluiting 216 mm
Type vloeistofhydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Maximumtemperatuur300 °C
Aangepaste tariefcode73079910
180,00 excl. BTW
/ 10 stuks
217,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen