ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE20S11/16UNCF

Parker Hannifin

Zie technische informatie

Referenties

Parker:GE20S11/16UNCF
Rubix:A0066754
ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE20S11/16UNCF

Technische samenvatting

Materiaalstaal, verzinkt, cr(vi)-vrij
Typeermeto rechte inschroefkoppeling ge20s11/16uncf
Diameter schroefdraad (inch)1-1/16-12 un-2a ''
Zie alle specificaties

Productdetails : ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE20S11/16UNCF


De belangrijkste functie van Ermeto DIN mannelijke stud hogedruk hydraulische buisfittingen is het verbinden van verschillende aantallen buizen of slangen. Deze brede reeks fittingen, types GEO, GE-M-ED, GE-R-ED tot GE-M, is beschikbaar in staal en in een roestvrijstalen uitvoering. Afhankelijk van de toepassing kunnen deze fittingen geleverd worden met snijring (EO-PSR of DPR) of elastomeerafdichting (EO-2).

Markten:
• Automobielindustrie
• Defensie
• Energie
• Milieu
• Industrie
• Infrastructuur
• Gereedschapsmachines
• Materiaalbehandeling
• Mobiel
• Olie en gas
• Energieopwekking
• Procesindustrie
• Transport
• Water

Toepassingen:
• Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen.

Kenmerken/voordelen:
• Stalen en roestvrijstalen fittingen hebben een hoge corrosiebestendigheid tegen agressieve media en omgevingsinvloeden. Deze eigenschappen vergroten het toepassingsgebied.
• Hoge druk: Ermeto DIN mannelijke stud hogedruk hydraulische buisfittingen hebben drukwaarden tot 800 bar (S series) en 500 bar (L series), waardoor de fittingen in een breed scala aan toepassingen kunnen worden gebruikt.
Meegeleverde accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele hydraulica, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 maat: 20 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 afmeting: 20 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 type: 24° conus, mannelijk
Aansluiting 1 type: mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 afmeting: 1-1/16"-12
Aansluiting 2 Afmeting: 1-1/16"-12 UN-2A
Aansluiting 2 Type: UNF/UN (ISO 11926), mannelijk, UN-2A schroefdraad
Aansluiting 2 Type: Mannelijk UNF/UN
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa-divisie
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 400
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Optionele accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Productserie: EO Heavy
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: O-ring
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ISO 11926
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalstaal, verzinkt, cr(vi)-vrij
Typeermeto rechte inschroefkoppeling ge20s11/16uncf
Diameter schroefdraad (inch)1-1/16-12 un-2a ''
Maximale bedrijfsdruk400 bar
Diameter aansluiting 220 mm
Aangepaste tariefcode73079910
262,00 excl. BTW
/ 5 stuks
317,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen