ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE28LR11/471X

Parker Hannifin

Zie technische informatie

Referenties

Parker:GE28LR11/471X
Rubix:A0064458
ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE28LR11/471X

Technische samenvatting

Materiaalroestvrij staal (1.4571)
Typeermeto rechte inschroefkoppeling ge28lr11/471x
Diameter schroefdraad (inch)1-1/4 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE28LR11/471X


The main function of Ermeto DIN male stud high pressure hydraulic tube fittings is to connect different numbers of tubes or hoses. This broad range of fittings, types GEO, GE-M-ED, GE-R-ED up to GE-M is available in steel and in a stainless steel version. Depending on the specific application, these fittings can be delivered with cutting ring (EO-PSR or DPR) or elastomeric seal (EO-2).

Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water

Applications:
• Suitable for general hydraulic applications.

Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. These features extend the range of applications.
• High pressure: Ermeto DIN male stud high pressure hydraulic tube fittings have pressure ratings of up to 800 bar (S series) and 500 bar (L series), so that the fittings can be used in a wide range of applications.
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele hydraulica, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Roestvrij staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 28 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 28 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: 24° conus, mannelijk
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: G 1-1/4 A inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 1-1/4 A
Aansluiting 2 Type: BSPP (ISO 1179), mannelijk
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPP
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 400, 752
Maximale vloeistoftemperatuur: 400, 752
Maximale werkdruk: 160
Minimale omgevingstemperatuur: -60, -76
Minimale vloeistoftemperatuur: -60, -76
Optionele accessoires: n.v.t.
Productserie: EO Light
Productstijl: Studfitting
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: Metaal
Afdichtingsmateriaal: Metalen afdichtingsrand
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: Recht
Specificaties: ISO 1179
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalroestvrij staal (1.4571)
Typeermeto rechte inschroefkoppeling ge28lr11/471x
Diameter schroefdraad (inch)1-1/4 ''
Maximale bedrijfsdruk160 bar
Diameter aansluiting 239 mm
Aangepaste tariefcode73072910
62,36 excl. BTW
/ stuk
75,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen