Referenties
Parker:GE38S11/2NPTCF
Rubix:A0067267
Fabrikant:GE38S11/2NPTCF


Technische samenvatting
| Materiaal | staal, verzinkt, cr(vi)-vrij |
|---|---|
| Type | ermeto rechte inschroefkoppeling ge38s11/2nptcf |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1 1/2-11 1/2 '' |
Productdetails : ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE38S11/2NPTCF
De belangrijkste functie van Ermeto DIN male stud hogedruk hydraulische buisfittingen is het verbinden van verschillende aantallen leidingen of slangen. Dit brede assortiment fittingen, types GEO, GE-M-ED, GE-R-ED tot en met GE-M, is verkrijgbaar in staal en in roestvrijstalen uitvoering. Afhankelijk van de specifieke toepassing kunnen deze fittingen worden geleverd met snijring (EO-PSR of DPR) of met een elastomeerafdichting (EO-2).
Markets:
• Automotive
• Defensie
• Energie
• Milieu
• Industrieel
• Infrastructuur
• Machinegereedschap
• Materiaalbehandeling
• Mobiel
• Olie en gas
• Energieopwekking
• Proces
• Transport
• Water
Applications:
• Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen.
Features/ benefits:
• Stalen en roestvrijstalen fittingen hebben een hoge corrosiebestendigheid tegen agressieve media en milieu-invloeden. Deze eigenschappen vergroten het toepassingsgebied.
• Hogedruk: Ermeto DIN male stud hogedruk hydraulische buisfittingen hebben drukklassen tot 800 bar (S-serie) en 500 bar (L-serie), waardoor de fittingen in een breed scala aan toepassingen kunnen worden gebruikt.
Markets:
• Automotive
• Defensie
• Energie
• Milieu
• Industrieel
• Infrastructuur
• Machinegereedschap
• Materiaalbehandeling
• Mobiel
• Olie en gas
• Energieopwekking
• Proces
• Transport
• Water
Applications:
• Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen.
Features/ benefits:
• Stalen en roestvrijstalen fittingen hebben een hoge corrosiebestendigheid tegen agressieve media en milieu-invloeden. Deze eigenschappen vergroten het toepassingsgebied.
• Hogedruk: Ermeto DIN male stud hogedruk hydraulische buisfittingen hebben drukklassen tot 800 bar (S-serie) en 500 bar (L-serie), waardoor de fittingen in een breed scala aan toepassingen kunnen worden gebruikt.
Meegeleverde accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele hydraulica, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 38 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 38 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: 24° conus, mannelijk
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: 1-1/2"-11-1/2
Aansluiting 2 Type: NPT (SAE J476), mannelijk
Aansluiting 2 Type: Mannelijk NPT
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 315
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Optionele accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Productserie: EO Heavy
Productstijl: Studfitting
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: Metaal
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: Recht
Specificaties: SAE J476
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele hydraulica, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 38 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 38 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: 24° conus, mannelijk
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: 1-1/2"-11-1/2
Aansluiting 2 Type: NPT (SAE J476), mannelijk
Aansluiting 2 Type: Mannelijk NPT
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 315
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Optionele accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Productserie: EO Heavy
Productstijl: Studfitting
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: Metaal
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: Recht
Specificaties: SAE J476
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | staal, verzinkt, cr(vi)-vrij |
| Type | ermeto rechte inschroefkoppeling ge38s11/2nptcf |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1 1/2-11 1/2 '' |
| Maximale bedrijfsdruk | 315 bar |
| Diameter aansluiting 2 | 38 mm |
| Type vloeistof | olie,gas,water |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 250 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73079910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 130,94 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 158,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen