Referenties
Parker:GE42LMEDCF
Rubix:A0067278


Technische samenvatting
| Materiaal | staal |
|---|---|
| Type | ermeto rechte inschroefkoppeling ge42lmedcf |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1,89 '' |
Productdetails : ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE42LMEDCF
De voornaamste functie van Ermeto DIN male stud high pressure hydraulic tube fittings is het verbinden van verschillende aantallen buizen of slangen. Dit brede assortiment fittingen, types GEO, GE-M-ED, GE-R-ED tot en met GE-M, is verkrijgbaar in staal en in een roestvrijstalen uitvoering. Afhankelijk van de specifieke toepassing kunnen deze fittingen worden geleverd met snijring (EO-PSR of DPR) of elastomeerafdichting (EO-2).
Markten:
• Automotive
• Defensie
• Energie
• Milieu
• Industrieel
• Infrastructuur
• Werktuigmachines
• Materiaalbehandeling
• Mobiel
• Olie en Gas
• Energieopwekking
• Proces
• Transport
• Water
Toepassingen:
• Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen.
Kenmerken/ voordelen:
• Stalen en roestvrijstalen fittingen hebben een hoge corrosiebestendigheid tegen agressieve media en omgevingsinvloeden. Deze eigenschappen vergroten het toepassingsgebied.
• Hoge druk: Ermeto DIN male stud high pressure hydraulic tube fittings hebben drukwaarden tot 800 bar (S series) en 500 bar (L series), zodat de fittingen in een breed scala aan toepassingen kunnen worden gebruikt.
Markten:
• Automotive
• Defensie
• Energie
• Milieu
• Industrieel
• Infrastructuur
• Werktuigmachines
• Materiaalbehandeling
• Mobiel
• Olie en Gas
• Energieopwekking
• Proces
• Transport
• Water
Toepassingen:
• Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen.
Kenmerken/ voordelen:
• Stalen en roestvrijstalen fittingen hebben een hoge corrosiebestendigheid tegen agressieve media en omgevingsinvloeden. Deze eigenschappen vergroten het toepassingsgebied.
• Hoge druk: Ermeto DIN male stud high pressure hydraulic tube fittings hebben drukwaarden tot 800 bar (S series) en 500 bar (L series), zodat de fittingen in een breed scala aan toepassingen kunnen worden gebruikt.
Meegeleverde accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele hydraulica, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 42 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 42 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: 24° conus, mannelijk
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: M48x2,0 mm schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: M48x2,0
Aansluiting 2 Type: Metrisch (ISO 9974), mannelijk
Aansluiting 2 Type: Mannelijk metrisch
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese verdeling
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 150, 320
Maximale vloeistoftemperatuur: 120, 248
Maximale werkdruk: 250
Minimale omgevingstemperatuur: -50, -58
Minimale vloeistoftemperatuur: -50, -58
Optionele accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Productserie: EO Light
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: ED-afdichting
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ISO 9974
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele hydraulica, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 42 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 42 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: 24° conus, mannelijk
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: M48x2,0 mm schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: M48x2,0
Aansluiting 2 Type: Metrisch (ISO 9974), mannelijk
Aansluiting 2 Type: Mannelijk metrisch
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese verdeling
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 150, 320
Maximale vloeistoftemperatuur: 120, 248
Maximale werkdruk: 250
Minimale omgevingstemperatuur: -50, -58
Minimale vloeistoftemperatuur: -50, -58
Optionele accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Productserie: EO Light
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: ED-afdichting
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ISO 9974
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | staal |
| Type | ermeto rechte inschroefkoppeling ge42lmedcf |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1,89 '' |
| Maximale bedrijfsdruk | 250 bar |
| Diameter aansluiting 2 | 42 mm |
| Type vloeistof | hydraulische vloeistoffen; chemicaliën; brandstoffen; gassen; stoom |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73079910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,98 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 110,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen